Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M2,3 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200586
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040327009023000
EAN/GTIN:
     4043952466285
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2,3 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.700 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
2,3 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
Messing
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0372*
5 Tage
400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0265*
€ 0,0407*
Lager 4BULW
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0294*
€ 0,0427*
7 Tage
600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0288*
€ 0,0433*
7 Tage
600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0446*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0294* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.