| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO4029 M4X10 A2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO4029 M4X10 A2 EAN/GTIN: 4051426092977 |
| |
|
| | |
| 501ISO4029 M4X10 A2 Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskant, A2, M 4x10 - DIN austauschbar mit ISO |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 m 4x10, din 916, edelstahlschraube din 916, ISO4029 M4X10 A2, 501ISO4029 M4X10 A2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0076* | € 0,01162* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0099* | € 0,01401* | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,012* | € 0,0169* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,012* | € 0,0171* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0124* | € 0,0175* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|