Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M8X40 FEUER VZ 8.8 Sechskantschrauben, feuerverzinkt, 8.8, M 8x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M8X40 FEUER VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M8X40 FEUER VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952452431
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 8 x 40, din 933, din 933 8.8, ISO4017 M8X40 FEUER VZ 8.8, 501ISO4017 M8X40 FEUER VZ 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0747*
€ 0,1085*
Lager 8670
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0806*
€ 0,1104*
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0848*
€ 0,1155*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0908*
€ 0,1223*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1021*
€ 0,1361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.