Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 40 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 40 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 8 x 40 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387533
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200080040
EAN/GTIN:
     4043952452431
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 40 8.8 feuerverz. 200 Stück ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04017.820· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178200080040
Werksnummer:
8000197031
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018700
Gewicht brutto Kg:
0,018700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0742*
€ 0,1071*
7 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0806*
€ 0,1091*
Lager 1955
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0844*
€ 0,1148*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0909*
€ 0,1222*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1021*
€ 0,1361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.