Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M5X16 A4 KP Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, A4, M 5x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M5X16 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M5X16 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952461075
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
800
100
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0725*
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0487*
€ 0,0739*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0635*
€ 0,0901*
5 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0691*
€ 0,0991*
7 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,0712*
€ 0,101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.