Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M16X70 A2 Sechskantschrauben mit Schaft, A2, M 16x70


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M16X70 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M16X70 A2
EAN/GTIN:
     4043952420409
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4775*
€ 0,6967*
Lager 8670
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,517*
€ 0,707*
2 Tage
788
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5318*
€ 0,7318*
6 Tage
1125
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5223*
€ 0,7378*
7 Tage
1125
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5656*
€ 0,7656*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,517* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 17,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.