Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M16X55 FEUER VZ8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, feuerverzinkt, 8.8, M 16x55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M16X55 FEUER VZ8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M16X55 FEUER VZ8.8
EAN/GTIN:
     4043952417461
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 55.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
55.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
50
€ 4,30*
ab € 0,3644*
€ 0,5166*
Lager 8670
1300
50
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
2 Tage
1295
50
€ 5,59*
ab € 0,4057*
€ 0,5457*
6 Tage
1850
50
€ 5,99*
ab € 0,456*
€ 0,6105*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4898*
€ 0,6498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.