| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040148200160055 Herst.-Nr.: 040148200160055 EAN/GTIN: 4043952417461 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8 m 16 x 55, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M16x55, M 16 x 55, 8.8, feuerverzinkt, AM40141655, 04014.820 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3644* | € 0,5066* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,3975* | € 0,5275* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,4057* | € 0,5357* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,456* | € 0,6005* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,4898* | € 0,6398* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|