Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M6X12 A2 Senkschrauben mit Innensechskant, A2, M 6x12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M6X12 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M6X12 A2
EAN/GTIN:
     4043952608333
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0119*
€ 0,0168*
4 Tage
1778
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0129*
€ 0,0194*
Lager 8670
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0141*
€ 0,0198*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0207*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0151*
€ 0,0211*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0141* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.