Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M4X10 A2 Senkschrauben mit Innensechskant, A2, M 4 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M4X10 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M4X10 A2
EAN/GTIN:
     4043952608043
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22798
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00972*
€ 0,01469*
Lager 8670
6000
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0106*
€ 0,015*
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0158*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0127*
€ 0,0176*
5 Tage
8500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.