Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M24X100 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant, 10.9, M 24 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M24X100 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M24X100 10.9
EAN/GTIN:
     4043952601730
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 010.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
010.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1217*
€ 2,8517*
3 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,1075*
€ 2,9867*
Lager 8670
30
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,2975*
€ 3,1575*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,1481*
€ 3,1612*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,8679*
€ 4,1379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,1575*
€ 3,75743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0675*
€ 3,65033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9475*
€ 3,50753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8075*
€ 3,34093
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2975*
€ 2,73403
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,7875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.