Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000240100 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 100 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000240100 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 100 010.9
106421000240100 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 100 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415612
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000240100
EAN/GTIN:
     4043952601730
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 100 010.9 1 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000240100
Werksnummer:
8000221742
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,333000
Gewicht brutto Kg:
0,333000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 100
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1117*
€ 2,8917*
4 Tage
110
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,1075*
€ 3,0267*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,1381*
€ 3,1812*
6 Tage
90
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,2775*
€ 3,1875*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,8679*
€ 4,1579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8917*
€ 3,44112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7417*
€ 3,26262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6117*
€ 3,10792
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1117*
€ 2,51292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,917* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.