Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M16X35 A4 Senkschrauben mit Innensechskant, A4, M 16x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M16X35 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M16X35 A4
EAN/GTIN:
     4043952610640
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
35.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
25
€ 4,30*
ab € 0,7557*
€ 1,0817*
6 Tage
625
25
€ 5,99*
ab € 0,7939*
€ 1,0839*
Lager 8670
450
20
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,10*
2 Tage
438
25
€ 5,59*
ab € 0,8313*
€ 1,1213*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7666*
€ 1,1295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.