Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M10X100 A2 Senkschrauben mit Innensechskant, A2, M 10 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M10X100 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M10X100 A2
EAN/GTIN:
     4043952608821
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1049
50
€ 4,30*
ab € 0,283*
€ 0,4001*
Lager 8670
550
50
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
2 Tage
560
50
€ 5,59*
ab € 0,3148*
€ 0,4248*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,287*
€ 0,4278*
6 Tage
800
50
€ 5,99*
ab € 0,3501*
€ 0,4735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.