Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M24 FEUER VZ 10 Sechskantmuttern, P-HV, 10, feuerverzinkt,M 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_M_AK.JPG
E14399-4_M_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M24 FEUER VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M24 FEUER VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952699638
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, EN14399-4 M24 FEUER VZ 10, 501EN14399-4 M24 FEUER VZ 10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,6991*
€ 1,0791*
Lager 8670
1183
20
€ 4,90*
ab € 0,845*
€ 1,185*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,7395*
€ 1,2394*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,0289*
€ 1,5389*
5 Tage
1656
1
€ 5,99*
ab € 1,0758*
€ 1,6165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240240000
ab € 0,1968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.