Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10 Z M 24 Sechskantmutter, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10 Z M 24 Sechskantmutter, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10 Z M 24 Sechskantmutter, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991260240000
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0342780103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.278 KGM
Materialnummer:
14399.126.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6915, EN 1090, EN 14399-4, HV-Muttern Peiner, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, EN 14399-4 10, EN 14399, M24, 24, tZn, AM14399240, 14399.126.0240.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,7091*
€ 1,0791*
6 Tage
1182
20
€ 4,90*
ab € 0,845*
€ 1,185*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,7395*
€ 1,2394*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,0289*
€ 1,5489*
5 Tage
1656
1
€ 5,99*
ab € 1,0758*
€ 1,6265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0791*
€ 1,28413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9891*
€ 1,17703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9191*
€ 1,09373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8891*
€ 1,05803
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8491*
€ 1,01043
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7091*
€ 0,84383
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240240000
ab € 0,1968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.