Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN988 100X120X1 STAHL Pass-Scheibe DIN 988, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00988_AK.JPG
D00988_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN988 100X120X1 STAHL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN988 100X120X1 STAHL
EAN/GTIN:
     4051427192584
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 100 x120x1 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 100.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 988 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser Ring D: 120 mm Innendurchmesser d: 100 mm Norm: DIN 988 Stärke s: 1 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
120 mm
Durchmesser:
100.00
Form:
Ohne Formangabe
Innendurchmesser d:
100 mm
Länge:
120.00
Norm:
DIN 988
Normart:
DIN
Normnummer:
988
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, reyher din 988 st 100x120x1, din 988, din 988 stahl, DIN988 100X120X1 STAHL, 501DIN988 100X120X1 STAHL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,368*
€ 0,5104*
Lager 8670
500
100
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5175*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3695*
€ 0,5294*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,498*
€ 0,638*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,6065*
€ 0,7624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.