| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN985 M4 A2 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN985 M4 A2 KP EAN/GTIN: 4043952347379 |
| |
|
| | |
| ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 4 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | DIN | Normnummer: | 985 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 985 a2 m4, sicherungsmutter (ohne norm), sicherungsmutter (ohne norm) m4, 501DIN985 M4 A2 KP, DIN985 M4 A2 KP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0106* | € 0,0174* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0189* | € 0,0295* | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0236* | € 0,0343* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0246* | € 0,0358* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0389* | € 0,0564* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|