| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN982 M16 GAL VZ 10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN982 M16 GAL VZ 10 EAN/GTIN: 4043952345290 |
| |
|
| | |
| DIN 982 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 982 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | DIN | Normnummer: | 982 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982-10 m16, din 6924, din 6924 m16, 501DIN982 M16 GAL VZ 10, DIN982 M16 GAL VZ 10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,6727* | € 0,9763* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,8197* | € 1,1303* | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,895* | € 1,145* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,906* | € 1,1749* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,9316* | € 1,1916* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|