| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019372980 Herst.-Nr.: 009821100160000 EAN/GTIN: 4043952345290 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 982 Klemmteil M16 10 galv.verz. 50 Stück DIN 982 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00982.110· Normart: DIN 982 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009821100160000 | Werksnummer: | 8000181348 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,037800 | Gewicht brutto Kg: | 0,037800 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 16 | Norm: | DIN 982 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982-10 m16, din 6924, din 6924 m16 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,0557* | € 1,3657* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 33,635* | € 48,265* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 41,055* | € 56,115* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 44,37* | € 56,88* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 44,95* | € 57,955* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,899* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|