| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN982 M10 GAL VZ 10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN982 M10 GAL VZ 10 EAN/GTIN: 4043952345276 |
| |
|
| | |
| DIN 982 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 982 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | DIN | Normnummer: | 982 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982 10 m10, din 6924, din 6924 m10, DIN982 M10 GAL VZ 10, 501DIN982 M10 GAL VZ 10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0767* | € 0,1202* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3265* | € 0,4563* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3531* | € 0,4631* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3563* | € 0,4698* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3663* | € 0,4763* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|