| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009821100100000 Herst.-Nr.: 009821100100000 EAN/GTIN: 4043952345276 |
| |
|
| | |
| DIN 982 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.296 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982 10 m10, din 6924, din 6924 m10, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, M10, M 10, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM982100, 00982.110 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0767* | € 0,1202* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3265* | € 0,4563* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3531* | € 0,4631* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3563* | € 0,4698* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3663* | € 0,4763* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|