Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN979 M24X2 04 AU Fein Niedrige Kronenmuttern, 04, M 24 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00979_AK.JPG
D00979_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN979 M24X2 04 AU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN979 M24X2 04 AU
EAN/GTIN:
     4043952343784
Suchbegriffe:
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
DIN 979 04 Fein Niedrige Kronenmuttern, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 979 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 04
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
979
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: DIN 979 FG, Kronenmutter DIN 979 FG, din 979 m24x2, din 937 fg, din 937 fg m 24 x 2, DIN979 M24X2 04 AU, 501DIN979 M24X2 04 AU
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 1,3228*
€ 1,8036*
Lager 8670
150
25
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 1,84*
5 Tage
225
25
€ 5,99*
ab € 1,4446*
€ 1,8789*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,4622*
€ 1,8922*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,6859*
€ 2,1759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.