Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN976 B M16X60 GAL VZ Gewindebolzen, Stahl, galvanisch verzinkt, B M 16x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00976_AK.JPG
D00976_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN976 B M16X60 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN976 B M16X60 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952343494
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 60 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form B Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 976 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form B
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
976
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: reyher din 976 vz 12x60, din 976, din 976 m16, 501DIN976 B M16X60 GAL VZ, DIN976 B M16X60 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 0,5108*
€ 0,7421*
Lager 8670
375
25
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7475*
5 Tage
525
25
€ 5,99*
ab € 0,5533*
€ 0,7688*
1 Tag
368
25
€ 5,59*
ab € 0,569*
€ 0,779*
6 Tage
525
25
€ 7,99*
ab € 0,5892*
€ 0,7892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7475*
€ 0,88953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7375*
€ 0,87763
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7075*
€ 0,84193
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,6875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.