Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen BM 16 x 60 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen BM 16 x 60 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Gewindebolzen BM 16 x 60 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374436
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009760120160060
EAN/GTIN:
     4043952343494
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 16x 60 Stahl galv.verz. 25Stück DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00976.012· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009760120160060
Werksnummer:
8000181144
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,079000
Gewicht brutto Kg:
0,079000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 16 x 60
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 0,5108*
€ 0,7421*
6 Tage
375
25
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7475*
Lager 1955
525
25
€ 5,99*
ab € 0,5533*
€ 0,7688*
1 Tag
368
25
€ 5,59*
ab € 0,569*
€ 0,779*
6 Tage
525
25
€ 7,99*
ab € 0,5892*
€ 0,7892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7688*
€ 0,91487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7461*
€ 0,88786
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7033*
€ 0,83693
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6833*
€ 0,81313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6533*
€ 0,77743
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5533*
€ 0,65843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.