Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN976 B M12X80 GAL VZ Gewindebolzen, Stahl, galvanisch verzinkt, B M 12x80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00976_AK.JPG
D00976_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN976 B M12X80 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN976 B M12X80 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952343456
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 12 x 80 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Form B Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 976 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Form B
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
976
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m12, din 976, 501DIN976 B M12X80 GAL VZ, DIN976 B M12X80 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,263*
€ 0,3888*
Lager 8670
1350
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,395*
2 Tage
945
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2924*
€ 0,4024*
7 Tage
1350
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2872*
€ 0,4057*
7 Tage
1350
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3052*
€ 0,4152*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.