Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen BM 12 x 80 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen BM 12 x 80 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Gewindebolzen BM 12 x 80 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374520
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009760120120080
EAN/GTIN:
     4043952343456
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 12x 80 Stahl galv.verz. 50Stück DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00976.012· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009760120120080
Werksnummer:
8000181129
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,058000
Gewicht brutto Kg:
0,058000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 12 x 80
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: reyher din 976 m12, din 976, din 976 m12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2517*
€ 0,3786*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,263*
€ 0,3788*
7 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,385*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,334*
€ 0,4573*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3547*
€ 0,4747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4357*
€ 0,51848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.