Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN976 B M10X90 GAL VZ Gewindebolzen, Stahl, galvanisch verzinkt, B M 10x90


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00976_AK.JPG
D00976_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN976 B M10X90 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN976 B M10X90 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952343364
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 90 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form B Länge: 90.00 Normart: DIN Normnummer: 976 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Form B
Länge:
90.00
Normart:
DIN
Normnummer:
976
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m10, din 976, 501DIN976 B M10X90 GAL VZ, DIN976 B M10X90 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2575*
€ 0,353*
2 Tage
1120
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2863*
€ 0,3763*
7 Tage
1600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2812*
€ 0,3795*
7 Tage
1600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2989*
€ 0,3889*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.