Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 90 Stahl galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009760120100090
EAN/GTIN:
     4043952343364
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 90 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form B · Gruppencode: 00976.012 · Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Typ:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m10, din 976, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2575*
€ 0,353*
Lager 4BULW
1120
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2863*
€ 0,3763*
7 Tage
1600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2812*
€ 0,3795*
7 Tage
1600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2989*
€ 0,3889*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3763*
€ 0,4478
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3663*
€ 0,4359
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2863* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 37,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.