Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN975 M8 GAL VZ Gewindestangen aus Stahl(4.6-5.8), 1000mm, M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00975_AK.JPG
D00975_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN975 M8 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN975 M8 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952340745
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 975 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl Norm: DIN 975 Grundfarbe: farblos Gewinde M: 8 mm Länge: 1000 mm EAN: 4043952340745
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
EAN:
4043952340745
Form:
Ohne Formangabe
Gewinde M:
8 mm
Grundfarbe:
farblos
Länge:
1000 mm
Norm:
DIN 975
Normart:
DIN
Normnummer:
975
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindestangen din 975 1000mm m8, din 976, din 976 m8, DIN975, GEWINDEBOLZEN, GEWINDESTÜCKE, 501DIN975 M8 GAL VZ, GEWINDESTANGE, ANKERSTANGEN, STANGE, DIN975 M8 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
736
1
€ 4,30*
ab € 0,4297*
€ 0,7259*
3 Tage
5,093
1
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,73*
Lager 8670
488
30
€ 4,90*
ab € 0,465*
€ 0,735*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,592*
€ 0,922*
5 Tage
683
1
€ 5,99*
ab € 0,6782*
€ 1,0648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 22,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.