| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009750100080000 Herst.-Nr.: 009750100080000 EAN/GTIN: 4043952340745 |
| |
|
| | |
| ~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 31.900 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindestangen din 975 1000mm m8, din 976, din 976 m8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, M8, M 8, Stahl, galv. verzinkt, AM97580, 00975.010 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,4297* | € 0,7159* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,42* | € 0,73* | | | | | 5 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 0,465* | € 0,735* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,582* | € 0,912* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,6782* | € 1,0548* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|