Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN975 M16-LH GAL VZ 8.8 Links Gewindestangen, 8.8, 1000 mm, M 16-LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00975_AK.JPG
D00975_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN975 M16-LH GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN975 M16-LH GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952711958
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 Links galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 16 -LH VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 975 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Links
Normart:
DIN
Normnummer:
975
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: gewindestange din975 m16 1000mm, din 976, din 976 m16, 501DIN975 M16-LH GAL VZ 8.8, DIN975 M16-LH GAL VZ 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 5,0514*
€ 7,6134*
Lager 8670
47
3
€ 4,90*
ab € 5,4925*
€ 7,7625*
2 Tage
46
1
€ 5,59*
ab € 5,6518*
€ 7,9718*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,8831*
€ 9,7231*
6 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 7,5657*
€ 10,7112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,7625*
€ 9,23738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3625*
€ 8,76138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0925*
€ 8,44008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8025*
€ 8,09498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4225*
€ 7,64278
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4925*
€ 6,53608
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,2875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.