Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 16 -LH x 1000mm DIN 975 links 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 16 -LH x 1000mm DIN 975 links 8.8 galvanisch verzinkt
Gewindestange M 16 -LH x 1000mm DIN 975 links 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371941
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758140160000
EAN/GTIN:
     4043952711958
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 links M16 -LHx 1000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück ~DIN 975 8.8 Links galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 16 -LH VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Links· Gruppencode: 00975.814· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758140160000
Werksnummer:
8000181008
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,320000
Gewicht brutto Kg:
1,320000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 -LH x 1000mm
Norm:
DIN 975 links
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 5,0514*
€ 7,5934*
5 Tage
55
3
€ 4,90*
ab € 5,4725*
€ 7,7425*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,8831*
€ 9,7031*
Lager 1955
78
1
€ 5,99*
ab € 7,6057*
€ 10,6412*
8 Tage
55
1
€ 5,59*
ab € 7,8011*
€ 10,8211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6412*
€ 12,66303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,5934*
€ 12,60615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,8357*
€ 11,70448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6757*
€ 11,51408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3257*
€ 11,09758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,7557*
€ 10,41928
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,6057*
€ 9,05078
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.