Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN97 4,5X50 A2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz, A2, 4,5 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00097_AK.JPG
D00097_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN97 4,5X50 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN97 4,5X50 A2
EAN/GTIN:
     4043952045398
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4,5 x 50 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 97 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
97
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0364*
3 Tage
1487
200
€ 4,30*
ab € 0,0268*
€ 0,0399*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0486*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0572*
€ 0,0789*
7 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0587*
€ 0,0803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.