Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN966 M3X6-H GAL VZ 4.8 Linsensenkschrauben mit PH, 4.8, M 3x6 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00966_H_AK.JPG
D00966_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN966 M3X6-H GAL VZ 4.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN966 M3X6-H GAL VZ 4.8
EAN/GTIN:
     4043952338339
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 6 -H VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: H Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 966 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
H
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
966
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,30*
ab € 0,00386*
€ 0,00576*
Lager 8670
nicht lagernd
2000
€ 4,90*
ab € 0,00467*
€ 0,00662*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00518*
€ 0,00733*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00546*
€ 0,00776*
9 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,99*
ab € 0,00559*
€ 0,00798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00662*
€ 0,00788
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00607*
€ 0,00722
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00586*
€ 0,00697
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00565*
€ 0,00672
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00467*
€ 0,00556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 13,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.