Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009664140030006 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 3 x 6 -H 4.8 gal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009664140030006 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 3 x 6 -H 4.8 gal
009664140030006 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 3 x 6 -H 4.8 gal
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371606
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009664140030006
EAN/GTIN:
     4043952338339
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M3x6-H 4.8 galv.verz. 2000St. DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 6 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.414· Normart: DIN 966· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009664140030006
Werksnummer:
8000180499
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00388*
€ 0,00569*
7 Tage
10000
2000
€ 4,90*
ab € 0,00467*
€ 0,00655*
13 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00521*
€ 0,00725*
8 Tage
7000
2000
€ 5,59*
ab € 0,0053*
€ 0,00738*
Lager 1955
10000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00559*
€ 0,00784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00784*
€ 0,00933
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00714*
€ 0,0085
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0069*
€ 0,00821
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00664*
€ 0,0079
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00559*
€ 0,00665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 15,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.