Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN965 M6X10-T GAL VZ 4.8 Senkschrauben, 4.8, M 6x10 -T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00965_T_AK.JPG
D00965_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN965 M6X10-T GAL VZ 4.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN965 M6X10-T GAL VZ 4.8
EAN/GTIN:
     4043952335307
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~DIN 965 4.8 ISR galvanisch verzinkt Senkschrauben, mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 10 -T30 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: ISR Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
ISR
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
965
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
5 Tage
7688
1000
€ 4,30*
ab € 0,0131*
€ 0,0192*
2 Tage
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0192*
€ 0,0192*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,016*
€ 0,0219*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0179*
€ 0,0239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0203*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.