Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN964 M3X10 GAL CR MS KP Linsensenkschrauben aus Messing, galvanisch verchromt, M3x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00964_AK.JPG
D00964_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN964 M3X10 GAL CR MS KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN964 M3X10 GAL CR MS KP
EAN/GTIN:
     4043952329535
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 964 Oberfläche: galvanisch verchromt Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
964
Oberfläche:
galvanisch verchromt
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,057*
€ 0,0824*
5 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0621*
€ 0,0856*
Lager 8670
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0866*
7 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0642*
€ 0,0873*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0599*
€ 0,0904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.