Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647409030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 Messing galvanisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009647409030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 Messing galvanisch
009647409030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 Messing galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371546
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647409030010
EAN/GTIN:
     4043952329535
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M3x 10 Messing galv. verchromt 200St. DIN 964 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.740· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verchromt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647409030010
Werksnummer:
8000179417
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing galvanisch verchromt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0727*
€ 0,1049*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,37*
€ 16,64*
Lager 1955
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 17,28*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,71*
€ 17,47*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 13,34*
€ 18,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.