Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN964 M2X4 A4 KP LinsenSenkschrauben mit Schlitz, A4, M 2 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00964_AK.JPG
D00964_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN964 M2X4 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN964 M2X4 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952331682
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 4 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 964 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
4.00
Normart:
DIN
Normnummer:
964
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0529*
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0402*
€ 0,059*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0408*
€ 0,0627*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0521*
€ 0,0716*
5 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0698*
€ 0,0954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.