Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN95 4X20 A2 Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz, A2, 4 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00095_AK.JPG
D00095_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN95 4X20 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN95 4X20 A2
EAN/GTIN:
     4043952035818
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 A 2 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 95 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
95
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0152*
€ 0,0232*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0195*
€ 0,028*
6 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0311*
3 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0222*
€ 0,0318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.