Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 6,3X100 MS Splinte aus Messing, 6,3 x 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 6,3X100 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 6,3X100 MS
EAN/GTIN:
     4043952031179
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 6,3 x 100 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.30 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.30
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 messing, din 94, din94 ø6,3x60, DIN94 6,3X100 MS, 501DIN94 6,3X100 MS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 50,795*
€ 68,22*
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 55,345*
€ 69,495*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,46*
€ 70,34*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 55,475*
€ 70,74*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 57,01*
€ 71,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,495*
€ 82,69905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,425*
€ 81,42575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,385*
€ 76,61815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,335*
€ 74,17865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,855*
€ 72,41745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,345*
€ 65,86055
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.