Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 4X50 MS Splinte aus Messing, 4 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 4X50 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 4X50 MS
EAN/GTIN:
     4043952030905
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 50 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 4x50, din 94, din 94 messing, DIN94 4X50 MS, 501DIN94 4X50 MS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,2753*
€ 0,3819*
Lager 8670
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3875*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2724*
€ 0,3915*
6 Tage
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,3003*
€ 0,3932*
8 Tage
2170
100
€ 5,59*
ab € 0,3087*
€ 0,3987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.