Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M10X30 A4 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, A4, M 10 x 30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M10X30 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M10X30 A4
EAN/GTIN:
     4043952309438
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939
DIN 939 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: 501DIN939 M10X30 A4, DIN939 M10X30 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3423*
€ 0,503*
Lager 8670
800
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3705*
€ 0,5205*
1 Tag
753
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3809*
€ 0,5309*
7 Tage
1075
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3741*
€ 0,5352*
6 Tage
1075
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3978*
€ 0,5578*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5105*
€ 0,6075
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4505*
€ 0,5361
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3705* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 13,0125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.