Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN938 M16X70 A2 Stiftschraube, Einschraubende = 1 d, A2, M 16x70


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00938_AK.JPG
D00938_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN938 M16X70 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN938 M16X70 A2
EAN/GTIN:
     4043952301685
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 938 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
938
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: 501DIN938 M16X70 A2, DIN938 M16X70 A2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,49*
€ 2,1212*
Lager 8670
700
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,6275*
€ 2,1675*
4 Tage
882
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,6327*
€ 2,1827*
6 Tage
980
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,6449*
€ 2,2049*
1 Tag
686
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,6598*
€ 2,2198*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,1675*
€ 2,57933
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,1475*
€ 2,55553
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,0775*
€ 2,47223
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,9675*
€ 2,34133
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,8975*
€ 2,25803
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,6275*
€ 1,93673
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,6275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 21,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.