Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN938 M10X40 A4 Stiftschraube, Einschraubende = 1 d, A4, M 10 x 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00938_AK.JPG
D00938_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN938 M10X40 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN938 M10X40 A4
EAN/GTIN:
     4043952302187
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
DIN 938 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 938 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
938
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: DIN938 M10X40 A4, 501DIN938 M10X40 A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4784*
€ 0,7484*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,1525*
€ 13,355*
Lager 8670
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,8175*
€ 13,4975*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,285*
€ 14,08*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,0075*
€ 19,2475*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,4975*
€ 16,06203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,1875*
€ 13,31313
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,9375*
€ 13,01563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,1675*
€ 12,09933
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,9775*
€ 11,87323
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,8175*
€ 11,68283
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3927* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.