Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN936 M12X1,5 GAL VZ 17 H Sechskantmutter, galvanisch verzinkt, 17H, fein, M 12x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00936_AK.JPG
D00936_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN936 M12X1,5 GAL VZ 17 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN936 M12X1,5 GAL VZ 17 H
EAN/GTIN:
     4043952293690
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 17 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
936
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, reyher din 936 17h 12x1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, 501DIN936 M12X1,5 GAL VZ 17 H, DIN936 M12X1,5 GAL VZ 17 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0626*
€ 0,0891*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,88*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 6,91*
Lager 8670
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 7,04*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 7,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.