Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 x 1,5 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 x 1,5 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 x 1,5 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367158
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368150120150
EAN/GTIN:
     4043952293690
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M12x 1,5 17 H galv.verz. 100 Stück DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.815· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368150120150
Werksnummer:
8000176254
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,0459*
€ 0,069*
5 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,0495*
€ 0,0704*
Lager 1955
100
100
€ 5,99*
ab € 0,0504*
€ 0,0722*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0461*
€ 0,073*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0542*
€ 0,0768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.