Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN935 M14X1,5 6 Kronenmutter, fein, 6, M 14 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00935_AK.JPG
D00935_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN935 M14X1,5 6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN935 M14X1,5 6
EAN/GTIN:
     4043952290989
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 SW 22 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 935 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 6/6 AU
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
935
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
6/6 AU
Weitere Suchbegriffe: din 935 m14x1.5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, 501DIN935 M14X1,5 6, DIN935 M14X1,5 6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
950
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
5 Tage
1000
50
€ 4,30*
ab € 0,1989*
€ 0,2807*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2016*
€ 0,3029*
6 Tage
950
50
€ 5,99*
ab € 0,2483*
€ 0,3407*
3 Tage
665
50
€ 5,59*
ab € 0,2552*
€ 0,3452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.