Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN935 M10 6 KP Kronenmutter, 6, M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00935_AK.JPG
D00935_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN935 M10 6 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN935 M10 6 KP
EAN/GTIN:
     4043952290873
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m10
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 10 SW 17 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 935 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 6/6 AU
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
935
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
6/6 AU
Weitere Suchbegriffe: 501DIN935 M10 6 KP, DIN935 M10 6 KP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,201*
€ 0,2922*
4 Tage
796
100
€ 4,30*
ab € 0,2216*
€ 0,3048*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,305*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,2544*
€ 0,3369*
8 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2616*
€ 0,3416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.